FACOM RATEL 1/2" MET DRAAIEND HEFT S.360

1/2" snelratel met roterende handgreep

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.360PB
Rubix:10105036
EAN:3148519225150
FACOM RATEL 1/2" MET DRAAIEND HEFT S.360
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Lengte251 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL 1/2" MET DRAAIEND HEFT S.360


Deze Facom 1/2" ratel met draaiende handgreep is ontworpen om werkzaamheden in krappe ruimtes te optimaliseren. Dankzij het innovatieve draaimechanisme van de handgreep kan tot twee keer sneller worden gewerkt dan met een standaardratel. Met de veiligheidsvergrendeling en het ergonomische ontwerp combineert dit gereedschap precisie, veiligheid en gebruikscomfort.

Kenmerken:
Deze Facom ratel onderscheidt zich door het draaiende heft dat het werk versnelt, vooral in beperkte werkruimtes. De bi-materiaal handgreep zorgt voor een comfortabele grip en een optimale bestendigheid tegen chemicaliën. De antislipconstructie garandeert extra veiligheid door een stabiel houvast, zelfs met handschoenen. De terugstelhoek van slechts 3° maakt nauwkeurig en gecontroleerd aandraaien mogelijk. Het vergrendelingssysteem voorkomt dat doppen per ongeluk losraken, waardoor gevoelige onderdelen beschermd blijven. Tot slot beperkt de bediening via de handpalm het risico op onbedoelde omschakeling van de draairichting, wat de veiligheid verhoogt.

Specificaties:
• Terugstelhoek: 3°
• Aandrijving: 1/2" vierkant
• Diameter: 45 mm
• Hoogte: 41 mm
• Nettogewicht: 570 g
• Handgreepmateriaal: bi-materiaal
• Afwerking: verchroomde lak
• Omschakeling: draaikap
• Draaibare handgreep: ja
• Vergrendelsysteem voor doppen: ja

Normen:
Deze Facom-ratel voldoet aan de norm ISO 3315, die de prestatie-, duurzaamheid- en veiligheidseisen voor ratels en handgrepen met een vierkante aandrijving vastlegt.

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk dat gespecialiseerd is in uiterst nauwkeurig handgereedschap. Het merk staat bekend om zijn expertise en de betrouwbaarheid van zijn producten en levert aan professionals in de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Facom investeert voortdurend in innovatie en kwaliteit, met meer dan 10.000 referenties en een aanwezigheid in meer dan 100 landen.

Sterke punten

• Draaiende handgreep maakt tot twee keer sneller werken mogelijk in krappe ruimtes
• Comfortabele grip dankzij bi-materiaal handgreep, bestand tegen chemicaliën
• Antislipconstructie voor uitstekende houvast onder alle omstandigheden
• Precieze aandraaiing dankzij een terugstelhoek van slechts 3°
• Extra veiligheid door vergrendeling van de doppen en bediening via de handpalm

Toepassingen

Deze Facom ratel is aanbevolen voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, waar de bewegingsvrijheid klein is. Hij is bijzonder geschikt voor industrieel onderhoud, algemene mechanica en de auto-industrie. Deze ratel is ideaal voor precisiewerkzaamheden en voldoet aan de eisen van technici die werken aan gevoelige machines of op moeilijk bereikbare plaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting1/2 ''
Lengte251 mm
Diameter45 mm
Gewicht570 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,51 excl. BTW
/ stuk
69,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden