BAHCO RATEL 3/8 7750

Ratel 7750

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7750
Rubix:10083404
EAN:7314151096427
BAHCO RATEL 3/8 7750

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte207 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RATEL 3/8 7750


Ratel 3/8", omschakelbaar. 80 tanden, 4.5 actie hoek. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Lucht- water- en stofdichte afsluiting. Makkelijk mee te werken. Dubbele pal, extra sterk. Gepatenteerd mechanisme. Onderdelen leverbaar. ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512.

Sterke punten

Comfortable two-component handle provides excellent grip|Easy single hand direction change lever on wrench head|Extra strength from the double pawl mechanism|Sealed and patented mechanism keeps dirt out and lubrication in|80 teeth / 4.5° action angle for outstanding strength and accessibility

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte207 mm
Gewicht260 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 64,51 excl. BTW
/ stuk
€ 78,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen