Referenties
Gedore:754-16
Rubix:10031942
Fabrikant:7687150
EAN:4002805754160

Productdetails : GEDORE OPSTEEK-RATELKOP 1", LINKS - 754-16
Toepassing:
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
Opsteek-ratelkop 1", links Toepassing: tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering: fijnvertande, robuuste opsteekratels gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang: opsteekratel per stuk in zakje verpakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Lengte | 95 mm |
| Diameter | 73 mm |
| Model | 754-16 / 7687150 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1715 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 569,83 excl. BTW
/ stuk
€ 689,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
