BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 6KANT 19/32 7809Z-19/32
1/2" vierkante dopsleutels voor imperiale zeskantschroeven
Zie technische informatieReferenties
Bahco:7809Z-19/32
Rubix:A0770549
EAN:7314153003546

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 6KANT 19/32 7809Z-19/32
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor binnenzeskantschroeven. Inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Socket Drivers for Imperial Hex Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Lengte | 60 mm |
| Grootte afdruk | 19/32 in |
| Afdruk | hex / allen |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,15 excl. BTW
/ stuk
€ 17,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
