BAHCO BIT 1/4 70MM TR30 5D 59S/70TR30 (PK=5ST)

Schroevendraaierbit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:59S/70TR30
Rubix:10087020
EAN:7314150200665
BAHCO BIT 1/4 70MM TR30 5D 59S/70TR30 (PK=5ST)

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Grootte afdruktr30
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO BIT 1/4 70MM TR30 5D 59S/70TR30 (PK=5ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. TORX Tamper resistant bits hebben een stift in het midden dat voorkomt dat een standaard TORX aandrijving gebruikt kan worden. In plastic box of 5pcs.

Sterke punten

1/4" Standard Screwdriver Bits for TORX® Tamper-Resistant Screws 70 mm

Toepassingen

Trade;Industrial

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Lengte70 mm
Grootte afdruktr30
Afdruktorx profiel
Afwerkingzink
Aangepaste tariefcode82041100
€ 30,73 excl. BTW
/ pak
€ 37,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen