Referenties
Roebuck:880120
Rubix:A0047603
EAN:3660338335655

Productdetails : ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/4 INCH 6K LANG 8 MM 880120
DIN 3124 / ISO 1174-1 / ISO 1711-1 / ISO 2725-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden