ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 1/2"-13 MM L=150 DO60924013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60924013
Rubix:2599104790
Fabrikant:DO60924013
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 1/2"-13 MM L=150 DO60924013
Slagdop Sl.Dr. 1/2" x 13 L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,75 excl. BTW
/ stuk
€ 33,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
