Referenties
Stahlwille:54CV M10 Ribe-CV
Rubix:10121151
Fabrikant:03090010
EAN:4018754006601



Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 54CV-M10
Voor spiebaanbouten (Ribe CV®), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x61 mm |
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Grootte afdruk | m10 |
| Model | 54cv |
| Materiaal | chroomlegerstaal |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,77 excl. BTW
/ stuk
€ 17,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
