GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", TORX T20 - ITX 30 T20

Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:ITX 30 T20
Rubix:10011455
Fabrikant:6246320
EAN:4010886624630
GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", TORX T20 - ITX 30 T20

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte49 mm
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", TORX T20 - ITX 30 T20



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", TORX T20 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte49 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt20
Modelt20
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 11,81 excl. BTW
/ stuk
€ 14,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen