FACOM RATEL 1/4" R.161BPB

1/4'' STOFDICHTE RATEL R.161BPB

Zie technische informatie

Referenties

Facom:R.161BPB
Rubix:10103713
EAN:3662424074462
FACOM RATEL 1/4" R.161BPB

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte121,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL 1/4" R.161BPB


De stofdichte 1/4" hoogwaardige ratel met ronde kop van Facom is ontworpen om duurzaamheid en precisie te bieden. Dankzij de ultracompacte kop, het mechanisme met 72 tanden en de bestendigheid tegen chemische middelen onderscheidt deze ratel zich door de betrouwbaarheid en robuustheid. Deze ratel heeft een levenslange garantie, wat de uitzonderlijke duurzaamheid ervan onderstreept.

Kenmerken:
Deze 1/4" ratel is ontwikkeld voor precisiewerkzaamheden, zelfs in krappe ruimtes, en combineert efficiëntie en weerstand in een compact formaat. Het mechanisme met 72 tanden maakt een terugstelhoek van 5° mogelijk, wat ideaal is voor zones met weinig bewegingsvrijheid. De industriële stofafdichting garandeert een optimale werking onder de zwaarste omstandigheden. De handgreep van twee soorten elastomeer is bestand tegen slijtage en tegen oplosmiddelen die vaak in werkplaatsen worden gebruikt, zoals SP95, SP98, gasolie, aceton en kerosine. De omkeerfunctie met draaibare kap zorgt voor een snelle richtingsverandering zonder tijdverlies. Deze ratel is dankzij het geïntegreerde ophanggat ook geschikt voor werkzaamheden op hoogte.

Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Diameter: 24,5 mm
• Producthoogte: 24 mm
• Productlengte: 121,2 mm
• Aantal tanden: 72
• Aandrijfprofiel: 1/4"
• Afwerking: satijnverchroomd
• Omkeersysteem: draaikap
• Handgreep: bi-materiaal
• Ophangbaar: ja
• Ophangoog: ja
• Vonkvrij: nee
• Bevestigd: nee
• Voor slagsleutel: nee
• Uitrekbaar: nee
• Flexibel: nee
• 1.000 V isolatie: nee
• Uitschuifbare handgreep: nee
• Voor slagschroevendraaier: nee
• Verstelbare handgreep: nee
• Vergrendelingssysteem voor doppen: nee

Normen:
Deze 1/4" ratel voldoet aan de norm ISO 3315. Deze Europese norm specificeert de prestatie- en veiligheidseisen voor handratels, en garandeert mechanische betrouwbaarheid, een lange levensduur en veilig gebruik voor professionals.

Merkinformatie:
Facom is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht en bekendstaat om de kwaliteit, innovatie en robuustheid van zijn gereedschappen. Het merk is aanwezig in meer dan 120 landen en levert technische oplossingen voor de auto-industrie, de luchtvaart, de spoorwegindustrie en de zware industrie. Facom heeft als missie om duurzame en krachtige gereedschappen aan te bieden voor veeleisende professionals.

Sterke punten

• Mechanisme met 72 tanden voor een nauwkeurige tergustelhoek van 5°
• Ultracompacte kop voor werken in krappe ruimtes
• Stofdicht voor een langere levensduur in industriële omgevingen
• Bi-materiaal handgreep, bestand tegen agressieve oplosmiddelen en slijtage
• Snelle en intuïtieve omkering via draaikap
• Levenslange garantie voor optimaal intensief gebruik

Toepassingen

Deze ratel wordt aanbevolen voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in industriële omgevingen, luchtvaart, autowerkplaatsen en onderhoudsdiensten op locatie. Dit product is bijzonder geschikt voor krappe ruimtes en zware werkomstandigheden, vooral in aanwezigheid van stof of oplosmiddelen. Dankzij de chemische bestendigheid en de compacte wendbaarheid beantwoordt dit gereedschap aan de behoeften van professionals in de energie-, transport- en industriële productiesector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting1/4 ''
Lengte121,2 mm
Diameter17,2 mm
Gewicht80 g
€ 31,00 excl. BTW
/ stuk
€ 37,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden