Referenties
Stahlwille:96411003
Rubix:10128526
Fabrikant:96411003
EAN:4018754266586
Productdetails : STAHLWILLE SET FASTRATCH 240/4
6-delig, inhoud: 8 mm - 5/16"; 10 mm - 3/8"; 13 mm - 1/2"; 14 mm - 9/16"; 17 mm - 21/32"; 19 mm - 3/4", in roltas.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Model | fastratch 240/4 |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 510 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,95 excl. BTW
/ stuk
€ 200,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

