Referenties
Milwaukee:4932479649
Rubix:A0879026
Fabrikant:4932479649
EAN:4058546374433

Productdetails : MILWAUKEE RATEL 1/4 FLEX - 228MM 4932479649
¼˝ extra lange ratel flexibele kop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Lengte | 229 mm |
| Diameter | 6,3 mm |
| Model | 4932479649 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 230 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,90 excl. BTW
/ stuk
€ 65,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
