MILWAUKEE VERLENGSTUK SHOCKWAVE 1" 175 MM
1˝ slagvaste doppen - verlengstukken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480440
Rubix:A0559427
EAN:4058546407254

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE VERLENGSTUK SHOCKWAVE 1" 175 MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY-staal (Chroom-Molybdeen) is gelegeerd staal van hoge kwaliteit dat ultieme sterkte en duurzaamheid biedt.
Gestempelde en met inkt gevulde diameter markeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid.
Ball pin ontwerp voor superieure impact socket retentie.
Ontwerp met twee gaten en een gleuf voor veiligheidsaccessoires.
Gestempelde en met inkt gevulde diameter markeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid.
Ball pin ontwerp voor superieure impact socket retentie.
Ontwerp met twee gaten en een gleuf voor veiligheidsaccessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1' '' |
| Lengte | 175 mm |
| Type | slagvaste dopverlengstuk (impact) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,09 excl. BTW
/ stuk
€ 58,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
