GEDORE STEEKSLEUTEL 22X24MM - 6 22X24

Steeksleutel dubbel 6

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:6 22x24
Rubix:10010397
Fabrikant:6067150
EAN:4010886606711
GEDORE STEEKSLEUTEL 22X24MM - 6 22X24
Technische samenvatting
Opening22x24
Lengte250 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 22X24MM - 6 22X24


Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 22x24 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht260 g
Opening22x24
Lengte250 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,86 excl. BTW
/ stuk
13,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden