FACOM 2 RESERVEPENNEN 4MM VOOR 118A 118.EC4
118.EC - Sets van 2 reservestiften voor de sleutel 118A
Zie technische informatieReferenties
Facom:118.EC4
Rubix:10562579
EAN:3148511341155



Productdetails : FACOM 2 RESERVEPENNEN 4MM VOOR 118A 118.EC4
118.EC - Sets of 2 spare tenons for 118A key
- Double and square tenons for surface-slotted nuts.
- Double and square tenons for surface-slotted nuts.
A [mm]: 6[g]: 15
Sterke punten
• Dubbele en vierkante haken, voor moeren met een sleuf aan de zijkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x20x10 mm |
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Opening | 4 |
| Type | haaksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,73 excl. BTW
/ stuk
€ 33,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen