FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 75.17

75 - Open pijpsleutels, gesmeed, 6-kant x 6-kant, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:75.17
Rubix:10108867
EAN:3148511197103
FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 75.17

Technische samenvatting

Opening17
Lengte187 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 75.17


De serie Facom 6-kant x 6-kant metrische open pijpsleutels is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van professionals op het gebied van prestaties, veelzijdigheid en bereikbaarheid. Elke sleutel biedt een oplossing die geschikt is voor uiteenlopende werkomgevingen.

Kenmerken:
Deze serie onderscheidt zich door de korte kop, wat ideaal is voor werkzaamheden in moeilijk toegankelijke zones, en de lange kop, die krachtige losschroefprestaties mogelijk maakt. De zijopening op de korte kop maakt het mogelijk draadeinden door te voeren, wat een grote gebruiksvrijheid oplevert. De gesmede constructie garandeert een optimale mechanische sterkte en een uitstekende krachtoverdracht zonder concessies te doen aan het gebruikscomfort. Het 6-kant kopprofiel zorgt voor een perfecte grip op moeren en bouten en beperkt het risico op beschadiging van de bevestigingen.

Specificaties:
• Producttype: open pijpsleutels, 6-kant x 6-kant, metrisch
• Kopprofiel: 6-kant
• Materiaal: hoogwaardig gesmeed staal
• Ontwerp: korte kop met zijopening en lange kop voor optimale hefboomwerking
• Beschikbare maten: volledige serie met metrische maten van 6 mm tot 38 mm
• Afwerking: verchroomd voor bescherming tegen corrosie

Normen:
• ISO 2236: definieert de afmetingen en specificaties van pijpsleutels om uitwisselbaarheid en compatibiliteit met standaardmoeren en -bouten te garanderen.
• ISO 691/DIN ISO 691/NF ISO 691: specificeert de afmetingen, het ontwerp en de prestatie-eisen voor verwisselbaar handgereedschap, ter waarborging van kwaliteit en veiligheid.

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.

Sterke punten

• Hoge losschroefprestaties, zelfs onder zware omstandigheden
• Extra veelzijdigheid dankzij twee koplengtes
• Betere toegankelijkheid met zijopening op de korte kop
• Verkrijgbaar in een breed scala aan maten om aan alle behoeften te voldoen
• Robuuste en duurzame constructie van gesmeed staal
• 6-kantprofiel dat het risico op beschadiging van bevestigingen beperkt
• Corrosiewerende, verchroomde afwerking

Toepassingen

Deze gesmede open pijpsleutels van Facom zijn ideaal voor professionals in de industrie, onderhoud, bouw en de auto-industrie. Dankzij het ontwerp kunnen ze zowel worden ingezet in krappe ruimtes als bij montages waar een hoog aandraaimoment vereist is. Ze zijn perfect geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, bouwplaatsen, mechanische interventies en toepassingen waar robuustheid en precisie essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Afmeting verpakking (D x B x H)192x50x26 mm
Gewicht verpakking312 g
Opening17
Lengte187 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
11,94 excl. BTW
/ stuk
14,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen