FACOM BANKSCHROEF 1224.175E 175MM

1224.E vaste bankschroef 104 mm voor industrie en onderhoud

Zie technische informatie
Referenties
Facom:1224.175E
Rubix:10106250
EAN:3148519276749
FACOM BANKSCHROEF 1224.175E 175MM
Technische samenvatting
Opening235 mm
Gewicht24680 g
Typeregelmatig
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BANKSCHROEF 1224.175E 175MM


De 1224.E serie omvat vaste bankschroeven voor werkbanken, vervaardigd uit nodulair gietijzer met een hoge breukbelasting. De serie is verkrijgbaar in vier formaten, met een maximale bekopening van 125 tot 235 mm.

Kenmerken:
De 1224.E serie onderscheidt zich door een vaste montage op de werkbank via twee bevestigingspunten. In tegenstelling tot de 1224 serie is deze uitvoering bedoeld voor vaste werkposten waar de positie van de bankschroef niet hoeft te worden aangepast. De verbrede steunbasis van de prismatische geleiding beperkt de doorbuiging van de beweegbare bek en behoudt de nauwkeurigheid van de opspanning, ook bij zware belasting. De afstelling gebeurt via een systeem met twee schroeven en spelingcompensatie, waardoor een minimale speling tussen de bekken behouden blijft op lange termijn. De verwisselbare parallelle bekken hebben een hoge hardheid en bieden een goede weerstand tegen slijtage. Afneembare V-bekken maken het mogelijk buizen en cilindrische onderdelen op te spannen. De rode lakafwerking beschermt de gietijzeren behuizing tegen oxidatie.

Specificaties:
• Referenties: 1224.E100, 1224.E125, 1224.E150 en 1224.E175.
• Materiaal behuizing: nodulair gietijzer.
• Breukbelasting: ≥ 700 N/mm².
• Hardheid parallelle bekken: 48–53 HRC (Rockwell).
• Hardheid V-bekken: 40–46 HRC (Rockwell).
• Afwerking: rood gelakte behuizing, gebruineerde bedieningsstang.
• Bevestiging op werkbank: 2 bevestigingspunten.
• Ook verkrijgbaar in 360° draaibare uitvoering: 1224.
• Maximale opening: 125 mm (model 100) · 150 mm (model 125) · 200 mm (model 150) · 235 mm (model 175).
• Geleidingslengte vaste bek: 63 mm (100) · 75 mm (125) · 95 mm (150) · 118 mm (175).
• Bekkhoogte: 74 mm (100) · 83 mm (125) · 94 mm (150) · 123 mm (175).
• Totale hoogte: 142 mm (100) · 156 mm (125) · 183 mm (150) · 216 mm (175).
• Bekbreedte: 104 mm (100) · 127 mm (125) · 154 mm (150) · 178 mm (175).
• Breedte schuifgeleider: 51 mm (100) · 53 mm (125) · 60 mm (150) · 68 mm (175).
• Totale lengte: 345 mm (100) · 380 mm (125) · 460 mm (150) · 532 mm (175).

Sterke punten

• Stabiele bevestiging op de werkbank via twee bevestigingspunten, geschikt voor vaste werkposten.
• Behuizing in nodulair gietijzer: bestand tegen schokken en hoge opspankrachten.
• Prismatische geleiding met verbrede steunbasis: behoud van parallelle bekstand onder belasting.
• Afneembare V-bekken: geschikt voor het opspannen van ronde onderdelen en buizen zonder extra gereedschap.
• Verwisselbare parallelle bekken: eenvoudig te vervangen bij slijtage.

Toepassingen

De 1224.E serie is geschikt voor vaste werkposten waar de bankschroef permanent op de werkbank gemonteerd blijft. Dit type opstelling komt onder meer voor in de volgende toepassingen:
• Serieproductie: repetitief opspannen van identieke onderdelen op een vaste werkpost waar een stationaire bankschroef gewenst is.
• Slotenmakerij en metaalbewerking: vijlen, afwerken en assembleren van metalen onderdelen in uiteenlopende formaten.
• Loodgieterswerk en leidingwerk: opspannen van buizen en cilindrische koppelingen met behulp van de afneembare V-bekken.
• Werkplaatsonderhoud: technische werkzaamheden aan componenten of apparatuur die naar de werkpost worden gebracht.
• Metaalconstructie: positioneren en opspannen van profielen of onderdelen met een onregelmatige vorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26000 g
Afmeting verpakking (D x B x H)630x360x320 mm
Gewicht verpakking27033 g
Opening235 mm
Gewicht24680 g
Typeregelmatig
Bekkenbreedte178 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
458,51 excl. BTW
/ stuk
554,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen