STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13-16

13-Serie steeksleutel, OPEN-BUS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:40081616
Rubix:10122332
EAN:4018754018819
STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13-16
Technische samenvatting
Opening16
Lengte180 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13-16


De STAHLWILLE OPEN BOX 13 steekringsleutel biedt een hoogwaardige professionele oplossing voor het vast- en losdraaien van zeskantbouten (TH). Deze kwaliteitsgereedschappen combineren een steeksleutel aan de ene zijde met een ringsleutel aan de andere zijde.

Kenmerken:
De ringsteeksleutels van de 13 serie combineren een open bek met een ringzijde die 15° is gekanteld, wat zorgt voor optimale hanteerbaarheid, zelfs in krappe ruimtes. Het IPN-profiel garandeert een zeer hoge buigweerstand bij een laag gewicht, waardoor het gebruikscomfort aanzienlijk wordt verbeterd. De Anti-Slip-Drive-technologie (AS-Drive) voorkomt beschadiging van boutkoppen en zorgt voor een efficiënte krachtoverdracht zonder afronding van zeskanten. Het Offset Shaft Design versterkt de constructie tegen vervorming en verlengt de levensduur van het gereedschap. Bovendien maken de dunwandige ringen het mogelijk om gemakkelijk te werken aan bevestigingen in beperkte ruimtes.

Specificaties:
• Maatbereik: 5,5 mm t/m 60 mm
• Lengte: 100 mm t/m 590 mm
• Dikte bij de bek: 3,5 mm t/m 16 mm
• Dikte bij de ring: 5,8 mm t/m 24 mm
• Kopbreedte: 14,8 mm t/m 125 mm
• Buitendiameter ring: 9,2 mm t/m 89,8 mm
• Hoek van bek en ring: 15°
• Materiaal: chroomlegeringsstaal, gesmeed en in olie gehard
• Afwerking: verchroomd, met antislip “roundfinished” oppervlak

Normen:
De sleutels van de OPEN BOX 13 serie voldoen aan de normen DIN 3113 vorm A en ISO 7738 vorm A, die de internationale standaardafmetingen en toleranties voor dit type gereedschap vastleggen.

Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Wuppertal (Duitsland) en staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn handgereedschap. Met meer dan 160 jaar ervaring en een aanwezigheid in meer dan 90 landen is het merk actief in sectoren zoals de luchtvaart, auto-industrie, industrieel onderhoud en hernieuwbare energie.

Sterke punten

• Ultieme robuustheid: IPN-profiel en gesmeed staal voor hoge belastbaarheid en lange levensduur
• Precisie: 15° hoek en AS-Drive-profiel zorgen voor optimale grip op bouten
• Superieure ergonomie: antislip “roundfinished” oppervlak voor hoog comfort, zelfs met vette handen
• Geschikt voor krappe ruimtes: dunwandige ringen voor nauwkeurig werken op moeilijk bereikbare plaatsen

Toepassingen

Deze steekringsleutels zijn ideaal voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden in uiteenlopende industriële contexten. Ze worden veelgebruikt in de mechanica, auto-industrie, onderhoud van zware installaties en in productieomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x35x182 mm
Logistiek gewicht89 g
Opening16
Lengte180 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,29 excl. BTW
/ stuk
12,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden