Referenties
Milwaukee:4932492749
Rubix:A0878263
Fabrikant:4932492749
EAN:4058546476205

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 20X22MM 4932492749
Dubbele ringsleutels 20x22 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 20 x 22 mm |
| Lengte | 307 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 21,90
€ 20,50 excl. BTW
/ stuk
€ 24,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
