Referenties
Iscar:16ER 19 W IC908
Rubix:20771516
Fabrikant:5993278
Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ER 19W IC908 5993278
ER/L-W - Extern Whitworth (BSF, BSP), volledig profiel liggende schroefdraadinserts. ER/L - Afgeronde periferie en hark, ERB - Met een chipformer en perifere afronding, ERM - Met een chipformer. Toepassing: fittingen en buiskoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,608 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,4 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 146,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
