Referenties
Iscar:GIP 3.00-0.20 IC20
Rubix:20751920
Fabrikant:6401755

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 3.00-0.20 IC20 6401755
GIP - Precies afgeronde inserts voor groeven en steekbeitels. Dubbel uiteinde, P-type chipformer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,935 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | uncoated |
| Type plaatje | gip 3.00-0.20 ic20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,10 excl. BTW
/ stuk
€ 34,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen