Referenties
Iscar:16IRM 3.00 ISO IC908
Rubix:20771840
Fabrikant:5901521

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IRM 3.00 ISO IC908 5901521
IR/L-ISO - Intern, ISO metrisch (DIN13 12-1986 klasse 6H) liggende schroefdraadinserts. ER/L - afgeronde periferie en hark, ERB - met een chipformer en perifere afronding, ERM - met een chipformer. Toepassing: algemene industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,221 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 6,8 g |
| Hoek | 60 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 123,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen