Referenties
Iscar:16ER 14 W IC908
Rubix:20771496
Fabrikant:5992637

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ER 14W IC908 5992637
ER/L-W - Extern Whitworth (BSF, BSP), volledig profiel liggende schroefdraadinserts. ER/L - Afgeronde periferie en hark, ERB - Met een chipformer en perifere afronding, ERM - Met een chipformer. Toepassing: fittingen en buiskoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7 g |
| Hoek | 55 ° |
| Materiaal | carbide |
| Aantal windingen per inch | 14 |
| Schakering | rechterdraaiend |
| Type plaatje | regelmatige draadsnij-insert (threading regular inserts) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 146,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen