MAKITA ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE 18V 125 MM DGA518ZJU
18 V Haakse slijper 125 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:DGA518ZJU
Rubix:19116593
Fabrikant:DGA518ZJU
EAN:0088381854276


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
Productdetails : MAKITA ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE 18V 125 MM DGA518ZJU
Sterke 125 mm accuslijper met zeer prettige overbelastingsbeveiliging. Licht in gewicht. Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Beschikt over variabele toerenregeling in 5 stappen zodat het toerental afgestemd kan worden op de bewerking. Hogere veiligheid: haakse slijper met rem, slijpschijf staat snel stil. Voorzien van veiligheidsschakelaar: de machine gaat automatisch uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen schijf in materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging. Smal en ergonomisch uitgevoerde handgreep voor goede grip en perfecte bediening. Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing. Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18 V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | accu haakse slijper |
| Model | dga518zju |
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,63 excl. BTW
/ stuk
€ 327,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen