BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 880 060139600A

Haakse slijper

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:GWS 880 (060139600A)
Rubix:A0204279
Fabrikant:060139600A
EAN:3165140901062
BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 880 060139600A

Technische samenvatting

Spanning240 V
Schijfdiameter115 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 880 060139600A


De GWS 880 Professional kleine haakse slijper met snoer levert superieure gereedschapscontrole en bereikt tegelijkertijd nieuwe vermogensniveaus in de 880 W categorie. Zijn krachtige 880 W motor maakt een snelle voortgang van het werk mogelijk. Deze kleine haakse slijper biedt optimale controle over het gereedschap dankzij de kleine greep en het ergonomische ontwerp. Bovendien voorkomt de herstartbeveiliging ongecontroleerd starten voor een betere controle en meer veiligheid voor de gebruiker. Dit gereedschap is bedoeld voor het doorslijpen en slijpen van metaal, tegels en bakstenen.

Sterke punten

-Kleine haakse slijper met krachtige 880 W motor voor snelle
Werkvoortgang
Superieure controle over het gereedschap dankzij de kleine handgreep en
Ergonomisch ontwerp
Herstartbeveiliging voorkomt ongecontroleerd starten voor
Verhoogde controle en meer veiligheid voor de gebruiker

Toepassingen

Bescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning240 V
Schijfdiameter115 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht1,9 kg
Draadloosja
Typehaakse slijper
Modelgws
Onbelast toerental11000 rpm
Vermogen880 W
€ 79,17 excl. BTW
/ stuk
€ 95,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen