Referenties
Makita:DCL285FZ
Rubix:A0660051
Fabrikant:DCL285FZ
EAN:0088381781404

Productdetails : MAKITA 18V STEELSTOFZUIGER BLAUW DCL285FZ
Handige, lichtgewicht en compacte LXT 18 V steelstofzuiger met regelbare zuigkracht. Uitgerust met een makkelijk verwisselbare stofzak. Krachtigste accu steelstofzuiger in het LXT 18 V assortiment. Stilste accu steelstofzuiger in het assortiment. Ideaal voor dagschoonmaak. Voorzien van eenvoudig instelbare zuigkracht in 4 standen. Laag: langere werking op 1 volle acculading. Maximaal: voor het het zware werk. (Stand 3 voldoende voor meeste werkzaamheden) Geheugenfunctie voor de laatste zuigstand. Voorzien van een hoogwaardige koolborstelloze motor voor een constante hoge zuigkracht tijdens werkzaamheden. Zuigbuis kan worden vergrendeld aan de machine. Voorzien van LED verlichting voor beter zicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 125 W |
| Voeding | 18 V |
| Tank | 0,5 l |
| Type | accustofzuiger voor droge stof met hepa-filter (stofzak/papieren filter) |
| Geluidsniveau | 65 dBA |
| Lengte | 1,066 m |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Onderdruk | 180 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,35 excl. BTW
/ stuk
€ 181,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
