Referenties
Makita:DVC861LZ
Rubix:19116687
Fabrikant:DVC861LZ
EAN:0088381697484

Productdetails : MAKITA ACCU STOFZUIGER HYBRIDE DVC861LZ
TNO klasse D stofzuiger: Geschikt voor stofafzuiging bij zagen, frezen, schuren en schaven van hout én boren tot 16 mm in kwartshoudend materiaal zoals steen en beton. De hybride stofzuiger: werkt op 230 V én op 2x18 V met de kracht van 36 V. Ideaal voor werkzaamheden met accu boor- en/of combihamer, cirkelzaag of decoupeerzaag. Enkel geschikt voor droog zuigen. Volledige werkvrijheid in stofvrij en snoerloos werken. Regelbare zuigkracht: hoog en laag. Werktijd hoog: 30 minuten. Werktijd laag: 65 minuten (BL1850). Voorzien van mogelijkheid tot het aansluiten op netstroom. Compact van formaat en licht in gewicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 320 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 8 l |
| Type | hybride stofzuiger (droog) stofklasse l met hepa-filter |
| Geluidsniveau | 75 dBA |
| Lengte | 0,366 m |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Kabellengte | 5 m |
| Onderdruk | 240 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 648,93 excl. BTW
/ stuk
€ 785,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
