Referenties
Makita:DCL284FZB
Rubix:A0660187
Fabrikant:DCL284FZB
EAN:0088381781305

Productdetails : MAKITA 18V STEELSTOFZUIGER ZWART DCL284FZB
Handige, lichtgewicht en compacte LXT 18 V steelstofzuiger met regelbare zuigkracht. Krachtigste accu steelstofzuiger in het LXT 18 V assortiment. Stilste accu steelstofzuiger in het assortiment. Ideaal voor dagschoonmaak. Uitgerust met een praktische stofcapsule waardoor stofzakken niet nodig zijn. Voorzien van eenvoudig instelbare zuigkracht in 4 standen. Laag: langere werking op 1 volle acculading. Maximaal: voor het het zware werk. (Stand 3 voldoende voor meeste werkzaamheden) Geheugenfunctie voor de laatste zuigstand. Voorzien van een hoogwaardige koolborstelloze motor voor een constante hoge zuigkracht tijdens werkzaamheden. Zuigbuis kan worden vergrendeld aan de machine. Voorzien van LED verlichting voor beter zicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 125 W |
| Voeding | 18 V |
| Tank | 0,73 l |
| Type | accu steelstofzuiger voor droog stof (capsule) |
| Geluidsniveau | 65 dBA |
| Lengte | 1,066 m |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Onderdruk | 180 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,23 excl. BTW
/ stuk
€ 186,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
