Referenties
Makita:DVC750LZX1
Rubix:19119996
Fabrikant:DVC750LZX1
EAN:0088381870481

Productdetails : MAKITA COMPACTE STOFZUIGER 18V DVC750LZX1 (BODY)
Let op: Deze stofzuiger en slang zijn NIET antistatisch en beschikt niet over een TNO-label, daarom is deze stofzuiger alleen geschikt voor schoonmaak werkzaamheden en niet om machines op aan te sluiten. Handige, lichtgewicht en compacte accu stofzuiger. Voorzien van eenvoudig instelbare zuigkracht in 2 standen. Geschikt voor droog zuigen. (De DVC750LZX3 is naast droog ook geschikt voor nat zuigen, alleen incidenteel en kleine hoeveelheden.) Kan ook gebruikt worden als blaasmachine. Wordt geleverd met matzuigmond en kierzuigmond. Uitgerust met HEPA-filter voor het afvangen van kleine stofdeeltjes. Werktijd van minimaal 30 minuten tot maximaal 60 minuten met een 5,0 Ah accu. Beschikt over een energiezuinige koolborstelloze motor. Veilige machine voor de accu’s door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu. Ideale machine om accu's in conditie te houden. Door accu's regelmatig te gebruiken en op te laden verleng je de levensduur. Voorzien van een flexibele uitrekbare slang tot maximaal 2 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 50 W |
| Voeding | 18 V |
| Tank | 7,5 l |
| Type | accu nat-/droog stofzuiger met hepa-filter (stofklasse l) |
| Geluidsniveau | 76 dBA |
| Lengte | 0,418 m |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Kabellengte | 2 m |
| Onderdruk | 67 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,85 excl. BTW
/ stuk
€ 240,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
