FACOM TANG 181EF.25CPE
181EF - Waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling - lange bekken
Zie technische informatieReferenties
Facom:181EF.25CPE
Rubix:A0608005
EAN:3148519080605



Productdetails : FACOM TANG 181EF.25CPE
De Facom 181EF waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling is ontwikkeld voor klem- en grijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij het snelle verstelsysteem kan de opening nauwkeurig worden aangepast aan verschillende werkstukafmetingen, terwijl de vergrendeling ervoor zorgt dat de gekozen positie veilig behouden blijft.
Kenmerken:
Deze waterpomptang onderscheidt zich door de verlengde kop, waardoor deze eenvoudig inzetbaar is in smalle of lastig toegankelijke ruimtes. De zelfklemmende vertanding zorgt voor een stevige grip op het werkstuk en beperkt het risico op wegglijden tijdens het vastgrijpen of klemmen. Daarnaast vergroten de dicht bij elkaar geplaatste handgrepen het hefboomeffect, waardoor minder kracht nodig is tijdens het gebruik.
De instelling gebeurt via een drukknop waarmee de bekopening snel en nauwkeurig kan worden aangepast. Dankzij de 12 standen van de tandheugel is de tang geschikt voor uiteenlopende diameters tot 42 mm. Het vergrendelingssysteem houdt de gekozen instelling veilig op zijn plaats. De stalen constructie, gecombineerd met een hoge weerstand tegen torsie en buiging, draagt bij aan een lange levensduur van het gereedschap.
Specificaties:
• Bekcapaciteit: 42 mm
• Aantal verstelposities: 12
• Hardheid van de tanden: 62 HRC
• Materiaal kop: staal
• Afwerking: mat verchroomd
• Type handgreep: tweecomponentenhandgreep
• Nettogewicht: 0,35 kg
• Totale lengte (L): 256 mm
• Koplengte (L1): 63 mm
• Beklengte (C): 37,5 mm
• Kopbreedte (B): 25 mm
• Maximale dikte van de tang (E1): 22,5 mm
• Kopdikte (E): 7,5 mm
• Garantie: levenslang (omruiling)
Normen:
• ISO 8976: internationale norm die de mechanische en dimensionele eigenschappen van waterpomptangen vastlegt.
Kenmerken:
Deze waterpomptang onderscheidt zich door de verlengde kop, waardoor deze eenvoudig inzetbaar is in smalle of lastig toegankelijke ruimtes. De zelfklemmende vertanding zorgt voor een stevige grip op het werkstuk en beperkt het risico op wegglijden tijdens het vastgrijpen of klemmen. Daarnaast vergroten de dicht bij elkaar geplaatste handgrepen het hefboomeffect, waardoor minder kracht nodig is tijdens het gebruik.
De instelling gebeurt via een drukknop waarmee de bekopening snel en nauwkeurig kan worden aangepast. Dankzij de 12 standen van de tandheugel is de tang geschikt voor uiteenlopende diameters tot 42 mm. Het vergrendelingssysteem houdt de gekozen instelling veilig op zijn plaats. De stalen constructie, gecombineerd met een hoge weerstand tegen torsie en buiging, draagt bij aan een lange levensduur van het gereedschap.
Specificaties:
• Bekcapaciteit: 42 mm
• Aantal verstelposities: 12
• Hardheid van de tanden: 62 HRC
• Materiaal kop: staal
• Afwerking: mat verchroomd
• Type handgreep: tweecomponentenhandgreep
• Nettogewicht: 0,35 kg
• Totale lengte (L): 256 mm
• Koplengte (L1): 63 mm
• Beklengte (C): 37,5 mm
• Kopbreedte (B): 25 mm
• Maximale dikte van de tang (E1): 22,5 mm
• Kopdikte (E): 7,5 mm
• Garantie: levenslang (omruiling)
Normen:
• ISO 8976: internationale norm die de mechanische en dimensionele eigenschappen van waterpomptangen vastlegt.
Sterke punten
• Verlengde kop voor betere toegang in smalle ruimtes
• Geschikt voor verschillende diameters dankzij de 12-voudig verstelbare tandheugel
• Snelle en veilige instelling via drukknop en vergrendeling
• Zelfklemmende vertanding zorgt voor een stevige grip op het werkstuk
• Verbeterde krachtoverbrenging dankzij de dicht bij elkaar geplaatste handgrepen
• Hoge weerstand tegen torsie- en buigbelasting
• Comfortabele grip dankzij de ergonomische tweecomponentenhandgrepen
• Geschikt voor verschillende diameters dankzij de 12-voudig verstelbare tandheugel
• Snelle en veilige instelling via drukknop en vergrendeling
• Zelfklemmende vertanding zorgt voor een stevige grip op het werkstuk
• Verbeterde krachtoverbrenging dankzij de dicht bij elkaar geplaatste handgrepen
• Hoge weerstand tegen torsie- en buigbelasting
• Comfortabele grip dankzij de ergonomische tweecomponentenhandgrepen
Toepassingen
Deze Facom waterpomptang is geschikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, loodgieterswerk, leidinginstallaties en mechanische montage. De slanke, verlengde kop is bijzonder handig in elektrische schakelkasten, hydraulische installaties en machineframes waar de beschikbare ruimte beperkt is.
De tang is geschikt voor werkzaamheden aan schroefverbindingen, dopmoeren, leidingen en connectoren met een kleine diameter. In productieomgevingen en bij mobiele onderhoudsdiensten zorgen het lage gewicht van 0,35 kg en de snelle instelling voor een efficiënte uitvoering van terugkerende werkzaamheden. Ook in de voedingsverwerkingsindustrie, chemische industrie en bouwsector, waar regelmatig in krappe ruimtes wordt gewerkt, bieden de verlengde geometrie en de mat verchroomde afwerking een duidelijke meerwaarde.
De tang is geschikt voor werkzaamheden aan schroefverbindingen, dopmoeren, leidingen en connectoren met een kleine diameter. In productieomgevingen en bij mobiele onderhoudsdiensten zorgen het lage gewicht van 0,35 kg en de snelle instelling voor een efficiënte uitvoering van terugkerende werkzaamheden. Ook in de voedingsverwerkingsindustrie, chemische industrie en bouwsector, waar regelmatig in krappe ruimtes wordt gewerkt, bieden de verlengde geometrie en de mat verchroomde afwerking een duidelijke meerwaarde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 255x70x20 mm |
| Gewicht verpakking | 364 g |
| Lengte | 256 mm |
| Openingscapaciteit | 42 mm |
| Aantal posities | 12 |
| Gewicht | 350 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,51 excl. BTW
/ stuk
€ 35,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen