Referenties
Knipex:88 02 250 T
Rubix:10169328
EAN:4003773080176

Documenten
Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 02 250 T
Tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen. Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x55x19 mm |
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 50 mm |
| Aantal posities | 9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,05 excl. BTW
/ stuk
€ 38,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen