Referenties
IMI Norgren:8240000.9101.23050
Rubix:A0879681
Fabrikant:8240000.9101.23050


Technische samenvatting
| Type | buschjost indirect magneetventiel messing g1/4 230v |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BUSCHJOST INDIRECT MAGNEETVENTIEL MESSING G1/4 230V
2/2 WEGKLEP G 1/4
2/2 WEGKLEP G 1/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | buschjost indirect magneetventiel messing g1/4 230v |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 31,7 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,1 ... 16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,89 excl. BTW
/ stuk
€ 152,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen