SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXFA21AA

ZELFSTUREND MAGNEETVENTIEL MET MEMBRAANONTSTOPPER

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VXFA21AA
Rubix:05297761
EAN:3618036507423
SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXFA21AA

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXFA21AA


Onze nieuwste stofafscheider, 2-poorts magneetventiel of luchtbediende klep, serie VXF, is nu verkrijgbaar met een breed scala aan poortmaten van ¾" tot 4" om tegemoet te komen aan de markt met grote boringen en industrieën zoals ijzer en staal. Met directe en flensbuizen kan de VXF-serie in elk systeem of industriële installatie van elke schaal worden gebruikt. Een dubbel membraan garandeert een hoge snelheidsrespons. De grote openingen resulteren in grote debieten en de lage minimale werkdruk zorgt voor een laag compressorvermogen. De vernieuwde constructie van de VXF-serie heeft de levensduur verlengd en het bedrijfsgeluid verminderd, terwijl het energieverbruik laag is (slechts 4,5 W in de meeste modellen). De VXFC heeft een eigen zes- of tienuitgangsregelaar met een dubbele pulsfunctie die de stoffingsefficiëntie van het zakkenfilter verbetert en de werking kan onderbreken met een externe schakelaar.
Poortgrootte: 1 (20A)
Piping: A (Direct Piping Type)
Materiaal/geluiddemper: A (NBR/POM - zonder geluiddemper - voor normale temperatuur max. 60 °C)
Aansluiting: Standaard (Rc)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht320 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 27,74 excl. BTW
/ stuk
€ 33,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen