Referenties
CRC:2-26
Rubix:07028601
Fabrikant:10089-AA
EAN:5412386020322

Documenten
Productdetails : CRC 10089-AA 2-26 ANTI CORROSIEMIDDEL 5LTR
Stoot vocht af, reinigt, smeert en beschermt tegen wrijving en corrosie. Waterafstotend en smeermiddel, voorkomt storingen in elektrische/elektronische apparaten door water, vocht en condensatie. Meerdere posities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakking | jerrycan |
| Gewicht | 4617 g |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Viscositeit | 4 mPa s |
| Vlampunt | 75 °c (tygiel zamknięty) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,46 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 237,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
