Referenties
Klüber Lubrication:0350270335
Rubix:07401544

Productdetails : KLUBER KLUBEROIL TEX 1-22 N - VAT 200 LTR
In de brei-industrie worden de eisen op het gebied van constante productkwaliteit, de compatibiliteit van de materialen, bescherming tegen slijtage en schoonspoeling steeds meer en strenger. Daarom ontwikkelden we de Klüberoil Tex 1-...N oliën, die met constante kwaliteit worden gemaakt met behulp van speciale minerale en synthetische basisoliën en toevoegingsmiddelen. Deze oliën zijn biologisch afbreekbaar volgens OESO - 301 c. Klüber Tex 1-...N oliën verminderen slijtage en afzettingen op steekvormende elementen, waardoor lange en probleemloze werking van breimachines verzekerd is, terwijl tegelijkertijd de exploitatiekosten verminderen. Klüberoil tex 1-.. oliën zijn gemakkelijk weg te halen met moderne, milieuvriendelijke wasmiddelen. Ze bieden een uitstekende bescherming tegen corrosie en voldoen aan de steeds belangrijker wordende biologische afbreekbaarheid conform OESO-richtlijn 301 c.
Sterke punten
• Ze voldoen aan de wettelijke eisen uiteengezet in EU-richtlijn 2003/53/EG voor het introduceren van NP/NPE-houdende producten op de markt
• Lange levensduur van steekvormende elementen als gevolg van goede slijtagebescherming en dempende werking
• Compatibel met elektronische controlesystemen, elastaanvezels en normaal gebruikte afdichtingsmaterialen en kunststoffen als gevolg van de speciale basisoliën en toevoegingsmiddelen
• Hogere economische efficiëntie van breimachines als gevolg van verminderde uitvaltijd
• Vermindering van operationele kosten als gevolg van verlengde onderhoudsintervallen
• Kostenreductie in natte verwerking doordat de naaldolie eenvoudig kan worden weggehaald
• Lange levensduur van steekvormende elementen als gevolg van goede slijtagebescherming en dempende werking
• Compatibel met elektronische controlesystemen, elastaanvezels en normaal gebruikte afdichtingsmaterialen en kunststoffen als gevolg van de speciale basisoliën en toevoegingsmiddelen
• Hogere economische efficiëntie van breimachines als gevolg van verminderde uitvaltijd
• Vermindering van operationele kosten als gevolg van verlengde onderhoudsintervallen
• Kostenreductie in natte verwerking doordat de naaldolie eenvoudig kan worden weggehaald
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.587,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9.181,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen