Referenties
Klüber Lubrication:0251130335
Rubix:07401116

Productdetails : KLUBER KLUBERFLUID 9 R 100 - VAT 200 LTR
Klüberfluid 9 R 100 is een speciale synthetische op olie gebaseerde assemblagevloeistof die ook kan worden gebruikt als een efficiënt roestwerend middel. Klüberfluid 9 R 100 is compatibel met SBR- en EPDM-elastomeren en de remvloeistoffen DOT 3, 4 en 5,1.
Sterke punten
• Compatibel met SBR- en EPDM-elastomeren
• Voorkomt corrosie tijdens opslag en transport
• Mengbaar met remvloeistoffen, bijvoorbeeld met DOT 3, DOT 4 en DOT 5,1
• Uitstekende bevochtigingseigenschappen en hoge smering, vooral wanneer metaal- en elastomeermaterialen worden gecombineerd
• Voorkomt corrosie tijdens opslag en transport
• Mengbaar met remvloeistoffen, bijvoorbeeld met DOT 3, DOT 4 en DOT 5,1
• Uitstekende bevochtigingseigenschappen en hoge smering, vooral wanneer metaal- en elastomeermaterialen worden gecombineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.450,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11.434,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen