GEDORE TREKKER 2-ARMIG 130X140MM - 1.14/1
2-/3-armige Universele (Accupoolklem-) Trekkers
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1.14/1
Rubix:10050043
Fabrikant:8005030
EAN:4036976104547


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
Productdetails : GEDORE TREKKER 2-ARMIG 130X140MM - 1.14/1
· beproefde, bijzonder krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers enz. te trekken
· technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken
· bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten
· de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
· technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken
· bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten
· de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
| Diepte | 11 mm |
| Extractievermogen | 2 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van schijven, wielen en kogellagers; bijzonder geschikt voor het afnemen van v-riemschijven en vliegwielen op langere assen. |
| Diameter | 14 mm |
| Type | 2-armige trekker (trekkerpatroon 1.14/1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,62 excl. BTW
/ stuk
€ 73,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen