Referenties
Bahco:4518-3
Rubix:10082436
EAN:7314151716547

Documenten
Productdetails : BAHCO WIELNAAFTREKKER 3ARMS 4518-3
Universele wielnaaftrekker. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Stabiele uitvoering voor zware belasting bij alle automobielwielnaven. 4518-3 met drie armen. 4518-4 met vier armen. 4518-5 met vijf armen.
Sterke punten
•Made of special steel
Galvanised finish
For universal usage
Sturdy construction for heavy-duty work on car and truck hubs
4518-3 3 Arms
4518-4 4 Arms
4518-5 5 Arms
Galvanised finish
For universal usage
Sturdy construction for heavy-duty work on car and truck hubs
4518-3 3 Arms
4518-4 4 Arms
4518-5 5 Arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3520 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Diepte | 140 mm |
| Extractievermogen | 14 t |
| Gebruik | universele wielnaaftrekker voor zwaar gebruik bij het verwijderen van wielnaven op personen- en vrachtwagens (car & truck hubs). |
| Type | 3-armige universele wielnaaftrekker (gegalvaniseerd) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,61 excl. BTW
/ stuk
€ 214,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
