BAHCO NAALDVIJLENSET 140MM CUT 2 6D 2-470-14-2-0 (SE=6ST)

2-470 6-delige naaldvijlenset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2-470-14-2-0
Rubix:10064272
EAN:7311518109080
BAHCO NAALDVIJLENSET 140MM CUT 2 6D 2-470-14-2-0 (SE=6ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO NAALDVIJLENSET 140MM CUT 2 6D 2-470-14-2-0 (SE=6ST)


De Bahco 2-470-14-2-0 naaldvijlenset bevat zes verschillende profielen voor het bewerken van uiteenlopende werkstukvormen. De zoete kap is geschikt voor nauwkeurig vijl- en afwerkingswerk. De vijlen worden geleverd met een universeel hecht en een opbergetui.

Kenmerken:
De set bevat zes zoete naaldvijlen en een universeel hecht:
• een platte vijl: voor vlakke oppervlakken, kanten en het aanpassen van werkstukken;
• een platspitse vijl: voor het bewerken van groeven, sleuven en smalle zones;
• een halfronde vijl: voor vlakke, concave of convexe oppervlakken;
• een ronde vijl: voor het ontbramen, kalibreren en afwerken van gaten, boringen en ronde profielen;
• een driehoekige vijl: voor hoeken, V-groeven en moeilijk bereikbare zones;
• een vierkante vijl: voor het aanpassen van groeven, vierkante of rechthoekige openingen en binnenhoeken;
• een universeel hecht: geschikt voor alle vijlen uit de set, eenvoudig te verwijderen en opnieuw te gebruiken.
Elke vijl heeft een zoete kap (type 2), geschikt voor fijn vijl- en afwerkingswerk. De set wordt geleverd in een kunststof etui met drukknop en ophanggat voor het opbergen.

Specificaties:
• Referentie van de set: 2-470-14-2-0
• Aantal vijlen: 6
• Kaptype: 2 (zoet)
• Vertanding: 38 tanden/cm
• Lengte van de vijlen: 140 mm
• Gewicht van de set: 60 g
• Kunststof etui met drukknop en ophanggat
• Universeel hecht meegeleverd

Samenstelling van de set:
• Ref. 2-300-14-2-0: platte vijl, lengte 140 mm, gewicht 6 g
• Ref. 2-301-14-2-0: platspitse vijl, lengte 140 mm, gewicht 6 g
• Ref. 2-302-14-2-0: driehoekige vijl, lengte 140 mm, breedte 3,5 mm, gewicht 6 g
• Ref. 2-303-14-2-0: vierkante vijl, lengte 140 mm, breedte 2,4 mm, gewicht 6 g
• Ref. 2-304-14-2-0: halfronde vijl, lengte 140 mm, breedte 5 mm, dikte 1,7 mm, gewicht 8 g
• Ref. 2-307-14-2-0: ronde vijl, lengte 140 mm, diameter 3 mm, gewicht 5 g
• Ref. 9-488-02-10: universeel hecht, gewicht 5 g

Sterke punten

• De zes vijlprofielen maken verschillende vijl- en afwerkingswerkzaamheden mogelijk
• Het naaldvijlformaat vergemakkelijkt werkzaamheden aan kleine werkstukken en op moeilijk bereikbare plaatsen
• De zoete kap is geschikt voor precisiewerk
• Het afneembare universele hecht vergemakkelijkt het wisselen van vijl
• Het etui vereenvoudigt het opbergen en transporteren

Toepassingen

Deze set zoete naaldvijlen is bedoeld voor nauwkeurig vijl- en afwerkingswerk aan kleine werkstukken. De set is geschikt voor gebruik in de fijnmechanica, graveerwerk, instrumentenbouw, uurwerkmakerij en edelsmeedkunst, waar verschillende vijlprofielen nodig zijn voor het bewerken van uiteenlopende vormen (vlakke, concave of convexe oppervlakken, hoeken, randen, gaten, groeven, enz.). De set is ook geschikt voor pas- en nabewerkingswerkzaamheden aan de werkbank.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht50 g
Aantal elementen6
Aangepaste tariefcode82021000
€ 51,88 excl. BTW
/ set
€ 62,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden