PFERD ROLTAS MET VIJLEN 541WR 250
Werkplaatsvijlenset 541 in roletui
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:541 WR 250
Rubix:23080700
Fabrikant:11800541
EAN:4007220011447




Documenten
Productdetails : PFERD ROLTAS MET VIJLEN 541WR 250
De 541 WR 250 werkplaatsvijlenset van Pferd Tools biedt vijf vijlen met kap 1 in 250 mm, ontwikkeld voor voorbewerkingswerkzaamheden. Het oprolbare etui vergemakkelijkt de opslag en beschermt elk gereedschap tijdens transport.
Kenmerken:
De 541 WR werkplaatsvijlenset van Pferd Tools bestaat uit vijf complementaire vijlen voor grove verspaning en ontbramen. Elke vijl heeft een ergonomisch hecht dat zorgt voor een goede grip en stabiliteit tijdens het gebruik. Het oproletui met zelfklevende sluiting beschermt de gereedschappen en zorgt voor een compacte opberging. Dankzij de doorzichtige vakjes is een ontbrekend stuk gereedschap meteen te zien. De kruiskap (kap 1) zorgt voor een grove maar gelijkmatige materiaalafname, van de punt tot aan de arend, op een groot aantal verschillende materialen.
Specificaties:
- Model Pferd Tools: 541 WR 250
- Type: Pferd Tools 541
- Referentie: 11800541
- Aantal vijlen: 5 (plat, driehoekig, vierkant, halfrond spits, rond)
- Referenties van de meegeleverde vijlen: 1112 250 H1; 1132 250 H1; 1142 250 H1; 1152 SP 250 H1; 1162 250 H1
- Lengte van de bladen: 250 mm.
- Inclusief hecht: ja (ergonomisch, kunststof)
Kenmerken:
De 541 WR werkplaatsvijlenset van Pferd Tools bestaat uit vijf complementaire vijlen voor grove verspaning en ontbramen. Elke vijl heeft een ergonomisch hecht dat zorgt voor een goede grip en stabiliteit tijdens het gebruik. Het oproletui met zelfklevende sluiting beschermt de gereedschappen en zorgt voor een compacte opberging. Dankzij de doorzichtige vakjes is een ontbrekend stuk gereedschap meteen te zien. De kruiskap (kap 1) zorgt voor een grove maar gelijkmatige materiaalafname, van de punt tot aan de arend, op een groot aantal verschillende materialen.
Specificaties:
- Model Pferd Tools: 541 WR 250
- Type: Pferd Tools 541
- Referentie: 11800541
- Aantal vijlen: 5 (plat, driehoekig, vierkant, halfrond spits, rond)
- Referenties van de meegeleverde vijlen: 1112 250 H1; 1132 250 H1; 1142 250 H1; 1152 SP 250 H1; 1162 250 H1
- Lengte van de bladen: 250 mm.
- Inclusief hecht: ja (ergonomisch, kunststof)
Sterke punten
- Bevat vijf verschillende vijlgeometrieën voor verschillende bewerkingen
- Bevordert een snelle en gelijkmatige materiaalafname dankzij de kruiskap 1
- Beschermt het gereedschap en zorgt voor ordelijke opslag dankzij het PVC-roletui
- Verbetert de hanteerbaarheid dankzij de aangepaste ergonomische handgrepen
- Geschikt voor tal van materialen, van ferrometalen tot non-ferrometalen
- Bevordert een snelle en gelijkmatige materiaalafname dankzij de kruiskap 1
- Beschermt het gereedschap en zorgt voor ordelijke opslag dankzij het PVC-roletui
- Verbetert de hanteerbaarheid dankzij de aangepaste ergonomische handgrepen
- Geschikt voor tal van materialen, van ferrometalen tot non-ferrometalen
Toepassingen
Deze set kan worden gebruikt in verschillende handmatige bewerkingssituaties: het voorbereiden van randen, afstellen, ontbramen of afronden van metalen onderdelen. Onderhoudswerkplaatsen, methodediensten, handmatige bewerkingsomgevingen en productieomgevingen kunnen deze vijlen gebruiken voor voorbewerkingen of voorbereidende werkzaamheden. Het assortiment is geschikt voor staal, gietstaal, koperlegeringen, aluminium, grijs of nodulair gietijzer en zink.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 5 |
| Lengte | 250 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,87 excl. BTW
/ stuk
€ 108,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
