Referenties
Pferd Tools:265 K 100 H2
Rubix:23080724
Fabrikant:11700265
EAN:4007220011362



Documenten
Productdetails : PFERD KISTJE MET SLEUTELVIJLEN 265 K
Bevat een toepassingsgericht assortiment aan sleutelvijlen. Ideaal geschikt voor lichte en filigrane vijlwerkzaamheden. Wordt met een opgeslagen houten hecht in een tegen vuil en beschadiging beschermend metalen kistje geleverd. Inhoud: Zes sleutelvijlen met de profielen: platstomp (1117), platspits (1127), driekant (1137), vierkant (1147), halfrond (1157), rond (1167).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,74 excl. BTW
/ stuk
€ 43,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden