SPARTEX STEEKWAGEN IJZER 200KG ERGO - 865657
200 kg ERGO-1 stalen steekwagen met twee wielen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:865657
Rubix:21180554
EAN:3660338199035

Documenten
Productdetails : SPARTEX STEEKWAGEN IJZER 200KG ERGO - 865657
Professionele en duurzame multifunctionele steekwagen met twee wielen.
Frame van stalen buizen, afwerking met expoxyverf: verbeterde ergonomie, vormgegeven met oog op handbediening.
Handgreep van natuurlijke rubber: zachte aanraking, betere grip bij hoge temperaturen; anti-slip.
Wielbumpers en een stalen bodemplaat resulteren in een optimaal compromis tussen duurzaamheid en flexibiliteit.
Naaldlagers: voor betere lastverdeling, aangepast voor langdurig, comfortabel gebruik.
Anti-lekbanden: wielen van polyurethaanschuim met de best mogelijke dikte voor een compromis tussen laadcapaciteit en flexibiliteit.
Laadcapaciteit: 200 kg. Gemonteerd geleverd.
Frame van stalen buizen, afwerking met expoxyverf: verbeterde ergonomie, vormgegeven met oog op handbediening.
Handgreep van natuurlijke rubber: zachte aanraking, betere grip bij hoge temperaturen; anti-slip.
Wielbumpers en een stalen bodemplaat resulteren in een optimaal compromis tussen duurzaamheid en flexibiliteit.
Naaldlagers: voor betere lastverdeling, aangepast voor langdurig, comfortabel gebruik.
Anti-lekbanden: wielen van polyurethaanschuim met de best mogelijke dikte voor een compromis tussen laadcapaciteit en flexibiliteit.
Laadcapaciteit: 200 kg. Gemonteerd geleverd.
Sterke punten
Anti-lekbanden
Ergonomische, slipvaste handgrepen.
Ergonomische, slipvaste handgrepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product: