FACOM PLAATWERKHAMER VIERKANTE KOP 859H.28

Plaatwerkhamer met vierkante kop

Zie technische informatie

Referenties

Facom:859H.28
Rubix:10102844
EAN:3148517526082
FACOM PLAATWERKHAMER VIERKANTE KOP 859H.28

Technische samenvatting

Typeplaatwerkhamer
Sectie28 mm
Lengte319 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PLAATWERKHAMER VIERKANTE KOP 859H.28


Dinging hammer, square face
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
d [mm]: 28L [mm]: 319L1 [mm]: 140Heft: 210.MHB34[g]: 560[kg]: 0,560

Sterke punten

• Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht510 g
Afmeting verpakking (D x B x H)321x139x28 mm
Gewicht verpakking510 g
Typeplaatwerkhamer
Sectie28 mm
Lengte319 mm
Gewicht560 g
Vormvierkant
Lengte kop140 mm
€ 43,52 excl. BTW
/ stuk
€ 52,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen