FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.50SLS

212A.SLS - Terugstootloze mokers met verwisselbare hamerdoppen - SLS

Zie technische informatie

Referenties

Facom:212A.50SLS
Rubix:10562037
EAN:3662424028540
FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.50SLS

Technische samenvatting

Typemoker
Sectie50 mm
Lengte320 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.50SLS


De FACOM 212A.SLS terugstootloze moker met verwisselbare hamerdoppen is ontworpen om kracht, precisie, comfort en maximale veiligheid te bieden. Dankzij de terugslagvrije constructie, versterkt door het interne kogelsysteem, wordt de slagenergie effectief geabsorbeerd en worden trillingen verminderd. Dit zorgt voor een beter controleerbare impact. Dit product is uitgerust met het FACOM SLS (Safety Lock System), waardoor elk risico van accidenteel vallen wordt voorkomen en de bescherming van zowel de gebruiker als de werkomgeving wordt gegarandeerd, met name bij werken op hoogte.

Kenmerken:
Deze moker onderscheidt zich door de glasvezelsteel, die lichtheid combineert met hoge mechanische weerstand, en het stalen lichaam dat uitzonderlijke stevigheid biedt. De nylon slagkoppen met een hardheid van Shore D74 ±5 zijn vervangbaar bij slijtage, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. Het “roterende” SLS-kabelsysteem, door FACOM getest en gevalideerd, behoudt de ergonomie en bewegingsvrijheid. De ergonomische PVC-handgreep zorgt voor een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Steel: glasvezel
• Lichaam: staal
• Slagkoppen: speciaal nylon, hardheid Shore D74 ±5, vervangbaar
• Handgreep: ergonomisch, PVC
• Afwerking: zwarte epoxy
• Veiligheidssysteem: FACOM SLS met roterende kabel
• Bijzonderheid: terugslagvrije constructie

Normen:
• ISO 15601: internationale norm betreffende veiligheid en prestaties van hamers en mokers

Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.

Sterke punten

• Verhoogde veiligheid dankzij het FACOM SLS-systeem
• Glasvezelsteel: licht en stevig
• Ergonomische PVC-handgreep voor meer comfort
• Stalen lichaam voor maximale duurzaamheid
• Ergonomie behouden met het roterende kabelsysteem

Toepassingen

Deze terugstootloze moker is ideaal voor onderhouds-, montage- en assemblagewerkzaamheden. Dit product is perfect geschikt voor industriële omgevingen, bouwplaatsen en werkzaamheden op hoogte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)325x120x52 mm
Gewicht verpakking1129 g
Typemoker
Sectie50 mm
Lengte320 mm
Gewicht1200 g
Diameter50 mm
Vormrond
Handvatergonomisch pvc handvat
Lengte kop120 mm
101,47 excl. BTW
/ stuk
122,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen