Referenties
Dichtomatik:67022605
Rubix:04013132
Fabrikant:67022605

Productdetails : OLIEKEERRING 110X130X13 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,10 excl. BTW
/ stuk
€ 49,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden