SIMRIT OLIEKEERRING 180X215X15 B2U7SL

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412054
Rubix:04151606
Fabrikant:B2 U7 SL 180 X 215 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 180X215X15 B2U7SL

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 180X215X15 B2U7SL


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
228,32 excl. BTW
/ stuk
276,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen