OLIEKEERRING 17X40X7 A/FPM (VITON)

20353

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67060304
Rubix:04012794
Fabrikant:67060304
OLIEKEERRING 17X40X7 A/FPM (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 17X40X7 A/FPM (VITON)


Standaarduitvoering volgens DIN 3760 Met trekveer Zonder beschermlip Rubberen buitenmantel
Radiale asafdichtingen zijn monteerklaar afdichtelementen met radiaal geplaatste afdichtlip voor de afdichting van assen. De afdichting bestaat uit een rubbermanchet, een metalen verstevigingsring en een ringvormige schroefvormige trekveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte7 mm
Materiaalfepm
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
16,02 excl. BTW
/ stuk
19,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen