Referenties
SKF:26297
Rubix:04085748
Fabrikant:515310
EAN:0085311027908


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,68 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,28 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 26297
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88,4 g |
| Binnendiameter | 66,68 mm |
| Buitendiameter | 95,28 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,56 excl. BTW
/ stuk
€ 22,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen