Referenties
Dichtomatik:49403155
Rubix:04012808
Fabrikant:49403155

Productdetails : OLIEKEERRING 20X30X7 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,99 excl. BTW
/ stuk
€ 7,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden