Referenties
SKF:21098
Rubix:04080547
Fabrikant:517107
EAN:0085311023658


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,98 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,03 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 21098
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,9 g |
| Binnendiameter | 53,98 mm |
| Buitendiameter | 73,03 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,33 excl. BTW
/ stuk
€ 13,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen